適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約200
種類-
アクチュエータの種類パルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
周波数(kHz)指令パルス:250、帰還パルス入力/手動パルサ:500
チャンネル数-
入力電圧(V)-
出力点数-
リセット方式-
分解能指令周波数:16bit/20bit
消費電流(mA)内部(DC24V):95以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
制御機能2種類(パルス発生モード、位置指令モード)
カウンタ-
比較出力-
計数範囲-
入力形式帰還パルス形態:オープンコレクタ入力または、差動信号(90°位相差A相、B相およびZ相信号)、手動パルサ形態:オープンコレクタ入力または、差動信号(90°位相差A相、B相または、正転パルス+逆転パルス)
速度指令-
特性パルス列指令入力式のサーボアンプ・モータ、またはステッピングモータ用ドライバと本モジュールの組合せにより、高精度の位置決めが可能です。拡張FBにより軸独立の単機能位置決めから複数軸の同時起動位置決め動作(擬似直線補間)および補間、カム/走行切断まで、必要な機能を容易に組み込み可能です。帰還パルスによる現在位置(帰還現在値)検出ができます。2種類の動作モードが可能です。(パルス発生モード、位置指令モード)。信号変換器(NP2F-LEV)を使用することで、差動入力タイプの機器との接続が可能です。
絶縁耐力AC1500V 1分間(コネクタ一括とFG間)
供給電源DC24V 35mAを外部電源から供給
入力レベル-
出力形式形態:オープンコレクタ出力(正転パルス+逆転パルス)
占有ワード数入力:14ワード+出力:8ワード(合計22ワード)
制御軸数2軸
位置制御オープンループ制御
加減速特性台形加減速(パルス発生モード時)
最大位置データ232-1パルス/1回の指令
パルス列指令指令周波数:250KHz・指令周波数分解能:16ビット/20ビット・出力形態:オープンコレクタ出力(正転パルス+逆転パルス)
手動パルス入力周波数:500kHz・入力形態:オープンコレクタ入力または差動信号(90度位相差A相、B相信号または正転パルス+逆転パルス)
占有スロット数1スロット
計数速度-
比較-