富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
機能モジュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電流(mA)
内部(DC24V):26以下
注文コード
34997724
品番
NP1F-DMY
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電流・機能
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約120
消費電流(mA)
内部(DC24V):26以下
特性
システムの拡張を将来的に行う場合、拡張するモジュールの代替として使用できます。すでにシステムが稼動している状態にあって動作中のモジュールが故障した時に、故障モジュールの代替として、システムの再立上げが可能です(ただし、機能の代替はできません)。
占有ワード数
0ワード
代替可能モジュール
電源モジュール、CPUモジュールを除く全モジュール
実装可能位置
SX直結バス上のベースボード上
注意
※TリンクなどのリモートI/O上のベースボードには実装できません。