適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約140
ポート数RS-232C:1チャネル/RS-485:1チャンネル
接続方式RS232:D-sub9ピンコネクタ(オス)・RS-485:6極端子台
消費電流(mA)内部(DC24V):80以下
伝送速度(bps)RS232:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200・RS-485:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重通信方式
特性アクチュエータ、センサと高速通信(RS-485 Max460.8Kbps)が可能です。通信プロトコルを任意に作成することにより、さまざまなメーカ、機器と最適通信が可能です。プロトコルはサンプルFBの改造で作成します。オリジナルファームウェアの作成により、マイコン基板の代替えも可能です。
接続台数RS232 1:1(外部機器を1台)/RS-485 1:31(最大)
伝送プロトコル作成プログラムによる任意の伝送手順
通信ポートRS-232C・RS-485
伝送距離(m)(RS232)15以内・(RS-485)1000以内(ただし伝送速度19.2kbps以下)