仕様不使用時出力時の処理は原則として開放
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約330
周波数(kHz)0〜10
入力点数4点
機能フィルタ機能:チャタリング除去用フィルタ選択可(時定数 約4ms)
応答時間清算値更新周期+タクト周期/瞬時値更新周期+タクト周期
消費電流(mA)内部:390以下(センサ電源 使用時)・内部:200以下(センサ電源 未使用時)使用チャネル数、センサ電源使用数により削減することができます。
絶縁方式パルス入力端子⇔FG間:フォトカプラ絶縁、トランス絶縁/パルス入力端子⇔チャネル間:トランス絶縁
絶縁抵抗(MΩ)パルス入力端子一括⇔FG間:DC500Vの絶縁抵抗計にて10以上・パルス入力⇔チャネル間:DC500Vの絶縁抵抗計にて10以上
ケーブルシールド付きツイスト線を使用のこと(配線長500m以下)
パルス計測方式交流カップリング、立上がり検出
特性瞬時流量と清算流量を同時に表示できます。・各種流量系の接続が可能です。・無電圧半導体入力(2線式/3線式) ・電圧入力(2線式/3線式)・2線式電流入力・2線式有接点入力・チャネル間を高耐圧(AC1000V)で絶縁しており、トランスデューサが不要です。
絶縁耐力パルス入力端子一括⇔FG間(短絡電流10mA)AC1000V1分間/パルス入力端子一括⇔チャネル間(短絡電流10mA)AC1000V1分間
外部接続着脱式ねじ締端子台(M3×20極)
許容入力-1〜30V、0〜30mA
占有ワード数入力:8ワード+出力:4ワード
接続対象無電圧接点パルス、2線式オープンコレクタパルス、3線式オープンコレクタパルス、2線式電圧パルス、3線式電圧パルス、2線式電流パルス
清算値更新周期5ms/4点(清算値専用モード時は1ms)
最小パルス幅(μs)50以上(フィルタ設定時は50ms以上)
入力波形近似矩形波
リップルノイズ約250mV(P-P)以下
入力インピーダンス(kΩ)無効(10以上)、0.2、0.5、1から選択
プルアップ抵抗(kΩ)22
接点入力(リレー、トランジスタ)検出レベル:ON(200Ω以下)/OFF(100kΩ以上)・接点容量:センサ電源13.5V時(DC15V、15mA以上)・接点容量:センサ電源24V時(DC30V、30mA以上)