MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 仕様メモリバックアップ用リチウム1次電池 注文コード34997812 品番NP8P-BT
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合機種・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH バッテリー容量(mAh)1000 仕様メモリバックアップ用リチウム1次電池 種類リチウム電池
化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997812
2024-09-08
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

設備のバッテリー交換時期となっていた為に、すぐに手配が出来、助かりました。

対象商品:
34997812
2022-05-24
用途:
シーケンサー用
建設業・工事業

シーケンサーのバックアップ用として購入、予備品としても使用

特に問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
34997812
2021-05-19
用途:
航空時計の電源
チャリエコ 様

値段が高い気もするが5年持つので仕方ない。
航空時計にはそのままの状態では取付出来ない加工が必要。

対象商品:
34997812
2016-09-21
用途:
メモリのバックアップ
新栄食品株式会社 様 (製造業)

機械に元々ついていた物と同じ物なので安心です。予備に2個常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする