曜日別特売
BNC-PA-JJ-Ni-CF 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34997943

BNC-PA-JJ-Ni-CF 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34997943
BNC-PA-JJ-Ni-CF 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34997943

中継用アダプタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード34997943品番BNC-PA-JJ-Ni-CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。

特性インピーダンス(Ω)50耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム結合方式バヨネットロック方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34997943BNC-PA-JJ-Ni-CF29473650BNC-PA-JJ-Ni-CFBNC-PA-JJ-Ni-CF 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473650中継用アダプタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(10個)
7,698
欠品中
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997934
2015-12-27
用途: 監視カメラ取付け工事

メス同士の突合せ用に購入しました。
品質は特に問題ないと思います。

対象商品 : 34997934
2015-06-09
用途: 防犯カメラの電源共用線の延長に利用

期待通りの品物で満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする