ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35004191 品番 PTBU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)29 寸法L(mm)28 寸法T(mm)9 形状ブッシング 呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 材質ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35004155
2021-01-04
用途:
高圧ガス設備の検査

肉厚も問題なく充分使えます。屋外で使用することが多いのでステンレスを選定しました。

対象商品:
35004191
2019-02-16
用途:
高圧洗浄機

高圧洗浄機(業務用)の開閉バルブの径落としに使用しました。高圧用なので肉厚もあり良い商品と思います。もちろん使用に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする