※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTBU ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング フジトク 35004234 PTBU ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング フジトク 35004234

ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35004234 品番 PTBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法H(mm)46 寸法L(mm)34 寸法T(mm)12 形状ブッシング 呼び径(A)32×20 呼び径(B)1・1/4×3/4 材質ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35004155
2021-01-04
用途:
高圧ガス設備の検査

肉厚も問題なく充分使えます。屋外で使用することが多いのでステンレスを選定しました。

対象商品:
35004191
2019-02-16
用途:
高圧洗浄機

高圧洗浄機(業務用)の開閉バルブの径落としに使用しました。高圧用なので肉厚もあり良い商品と思います。もちろん使用に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする