フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35004347
品番
PTN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
7
寸法H(mm)
17
寸法L(mm)
38
寸法T(mm)
8
形状
ニップル
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12
接続
PT(管用テーパネジ)