フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35004374
品番
PTN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
9
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
48
寸法T(mm)
11
形状
ニップル
呼び径(A)
20×10
呼び径(B)
3/4×3/8
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12
接続
PT(管用テーパネジ)