曜日別特売
PTN ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTN ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004426
PTN ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004426

ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/4×1
内容量1個注文コード35004426品番PTN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(Φmm)20寸法H(mm)46寸法L(mm)56寸法T(mm)12形状ニップル呼び径(A)32×25呼び径(B)1・1/4×1材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

耐圧が低いので残念です。70mpaの商品があれいいです。

対象商品 : 35004356
2019-02-16
用途: 高圧洗浄機

高圧洗浄機(業務用)の開閉バルブの径落としに使用致しました。肉厚で良い商品と思います。もちろん使用に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする