曜日別特売
21H12-1.5/16 貫通ナット TIPTOP 35005451

21H12-1.5/16 貫通ナット TIPTOP 35005451
21H12-1.5/16 貫通ナット TIPTOP 35005451

貫通ナット

(68件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(16個)
ピッチ1.5
対辺(mm)21
内容量1箱(16個)注文コード35005451品番21H12-1.5/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプ貫通材質スチール対辺(mm)21ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)16表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 軽トラのナット
運輸・通信業

サビは出るが長く使い続けても緩みも無く性能に問題なし。

1が参考にしています
2025-08-14
用途: 鉄ホイールにはベストチョイス
その他業種

三菱EK用の鉄ホイールナットを購入。価格が安いが、必要十分な工作精度で作られていると思う。しっかりとした箱入っており、とても良い商品だと思う。傷んだらまた買います。

対象商品 : 35005451
2024-04-24
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

いままで使っていた貫通ナットが21mmの六角の山の角がとれてきたので交換 夏と冬交換するためナット山が丸くなりネジ山もおかしくなりつつありましたので交換 良い商品です。

対象商品 : 35005467
2024-04-17
用途: 自動車整備
製造業

現状のナットが錆びてきたので交換のため購入しました。メッキの状態もよく丈夫そうで錆びずに長く使えそうです。

対象商品 : 37671374
2024-03-04
用途: ホイールナットがさびてきたので交換
建設業・工事業

エスティマのナットが錆びてしまったので新品に全部交換しました。古い車なので中古パーツと思いましたが、単価的に中古より安かったので購入。

対象商品 : 35005485
2023-12-19
用途: スチールホイールのナットに
運輸・通信業

メッキナットではなくても良かったのですがこちらを購入。
モノタロウブランドでメッキじゃない貫通ナットがあれば嬉しいかなと

対象商品 : 35005467
2023-01-04
用途: 50数年乗っている古い車のホイールナットの交換するためです。
不動産業

他社の製品を使ったがホイールのナット穴が広がり走行しているときガタが来て変な音がしたため元のナットに取替え同等品を探して見つかり使用した。

対象商品 : 35005451
2022-05-14
用途: タイヤ交換

こちらの地方は、マイシーズンスタッドレスタイヤに交換します。融雪剤で足回りは、錆びやすい。ので、交換です。メッキもしっかりしてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする