ハゼットタイヤレバー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35006115 品番 TL-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)598 タイプ乗用車 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35006106
2019-06-29
用途:
バイクのタイヤ交換に
その他業種

整備作業と工具集めが好きでハゼットの工具もいつか試してみたいと思ってました。そこで評判が良かったので600ccのバイクのタイヤ交換のために手持ちの物に追加で購入しました。
使った感じとしては先が厚いので入っていかない、長すぎて取り回しが良くない(これは私の選択ミス)といったところがあり、感触がよくなかったので使わずに手持ちのタイヤレバー2本で作業しました。

600ccのバイクのタイヤなら手持ちのスナップオンのタイヤレバーの薄さと長さが扱いやすさや取り回しに優れていると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
35006106
2018-10-23
用途:
バイクのタイヤ脱着
島田オートサービス  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクのタイヤだと先端が厚みがあるので作業しずらい

1人が参考にしています
対象商品:
32722873
2018-09-19
用途:
タイヤ組

完璧な一流工具。一生物でしょうね。50センチのノーマルタイプでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32722873
2018-03-18
用途:
Sタイヤの脱着
株式会社工業計器製作所 様

一生モノを買ったような気がします。しなるけど曲がらない。バールとして使っても壊れない。

対象商品:
32722873
2017-10-25
用途:
二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に剛性が高く、力が分かりやすく大変便利です!
ビートを落とす時もあると楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
35006115
2016-12-28
用途:
ランフラットタイヤの交換
ボディショップ アートガレージ 様

全長が、600mm 有るので、硬いランフラットタイヤを起こすのが、大変楽に出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
32722873
2016-05-03
用途:
タイヤ交換

大きいタイヤを交換するので、このくらいの長さが良いです。購入して正解でした。

対象商品:
35006106
2015-03-31
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

持ってみて、すごく軽いと云うことに驚きました。ハゼットの工具は、いくつか、もっていますが、強度とかに関しては 高い信頼性が ありますので、購入しても 失敗のない商品だと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする