ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
タイヤハタキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35013142
品番
TT-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
タイヤの側面に垂らしておくことで、タイヤ側面が磨かれて、真黒なタイヤに保たれる。
幅(mm)
約20
長さ(m)
0.6
厚さ(mm)
約1.5〜2.5
材質
再利用タイヤチューブ
用途
トラックのタイヤの汚れ落としに。
トラスコ品番
794-9472
高さ(mm)
25
質量(g)
115
包装形態
裸
縦(mm)
630
横(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応