FLR40SEX-D/M/36-SHG.10 3波長蛍光ランプ(ホタルック) HotaluX(ホタルクス) 35014271

FLR40SEX-D/M/36-SHG.10 3波長蛍光ランプ(ホタルック) HotaluX(ホタルクス) 35014271 FLR40SEX-D/M/36-SHG.10 3波長蛍光ランプ(ホタルック) HotaluX(ホタルクス) 35014271

3波長蛍光ランプ(ホタルック)

(8件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35014271 品番FLR40SEX-D/M/36-SHG.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

消しても安心、ほのかに見える。
ホタルックは消灯後、ランプ自身が残光効果を持つユニークな蛍光ランプです。
ホタルック蛍光体層がランプの内側に施されており、10分以上の点灯でスイッチを切った後、淡いブルーグリーンの残光がほのかに発光します。

昼光色 点灯形ラピッドスタータ形 種別40形 質量(g)255 電流(A)0.44 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)3100 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色昼光色 最大残光照度0.6Lx グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014253
2022-12-13
用途:
事務所の照明
建設業・工事業

注文から数日で届き、値段も本体の明るさも大満足です。次回の交換時もこちらを購入しようと思います。

対象商品:
35014271
2019-02-26
用途:
会社事務所の照明

スイッチが部屋中央壁にある為、今までは消灯後に手さぐりで出入口まで移動、この商品に交換して便利になりました。部屋には40形蛍光灯2本の照明機器が6つありますが、内1つ(2本)だけの交換でしたが部屋内がうっすら見える程度には明るいです。
未交換の機器はパナソニックの昼光色が付いてますが、比較しても色の違いは分かりません。本数の少ないものがあれば良いのですが、この本数ならではの価格だとおもって満足しています

対象商品:
35014253
2017-02-20
用途:
作業場
ナカダ精型工業株式会社 様

電気を切っても、しばらくは青い光で照らされ退社時暗くなくて安心です。廃番になると困ります。

対象商品:
35014271
2016-08-18
用途:
蛍光灯の交換に
MS プロペラ 様

電気を消してからも薄明るいので施錠などにも便利です。商品の納入が若干遅いと感じました。

対象商品:
35014271
2016-01-05
用途:
事務所、教室
ECCジュニアBS 様

残照があるので、消灯後も出口まで安心してたどり着ける。

対象商品:
35014271
2013-06-21
用途:
事務所の照明

事務所の出入り口の対角線上に 照明のスイッチがあるため 夜 退室の時、 消灯後に 残光があるので助かります。

対象商品:
35014253
2013-05-16
用途:
事務所、宿舎

消灯後に戸締りなどが残照で出来て大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35014287
2012-06-12
用途:
事務所内の照明

夜間に最後の一人になってから退社する際に、残光のほのかな明かりのおかげで出口まで安全に移動出来ます。
価格的にも他店より安価なので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする