画像準備中

3波長蛍光ランプ(ライフルック)

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード35014323 品番FLR40SEX-N/M/36-X-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
点灯形ラピッドスタート形 電流(A)0.44 管径(Φmm)32.5 種別40W形ラピッド昼白色 昼白色 質量(g)255 全光束(Lm)3570 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014314
2022-01-13
用途:
デスクワーク
卸売・小売業

チラつきもなく、思った通りの色合いと明るさで価格も手ごろで非常に満足しております。

対象商品:
35014296
2020-12-14
用途:
店舗の照明
理容タニ 様

色味、耐久性にこだわって以前から使っています。送料無料で直ぐに発送してもらえるので助かります。

対象商品:
35014305
2013-12-24
用途:
塗装用ブースni
藤商会 様

非常に良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする