FL32SW ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス) 35014585

ライフライン 32W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード35014585 品番FL32SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)

種別32W形 白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)32 管長(mm)830 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など) トラスコ品番295-2262 質量(g)182 電流(A)0.435 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2200 定格平均寿命(時間)12000 適合点灯管FG-5P 電球の種類蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35014585 FL32SW 68039291 FL32SW.25 ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス) ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス) 1箱(25本) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする