※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93 クッション(-) ラバークッション 注文コード35017833 品番CDM2KB20-100Z-A93LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,070
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど38種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(-) ラバークッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35017833 CDM2KB20-100Z-A93LS 27376457 CDA2T40-400Z-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする