曜日別特売
CDM2KB20-150Z-C73C CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150Z) SMC 35019355

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類C73Cクッション(-) ラバークッション注文コード35019355品番CDM2KB20-150Z-C73C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,630
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする