※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-200Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜50 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード35020475 品番CDM2KB20-200Z-M9BW-XC8B
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類など37種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) クッション(-) ラバークッション(標準) リード線長さ(mm)(-)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする