早速取り付けましたが、点灯時の配線/レンズ部分を触るとものすごく熱を持っていて焼けてしまうのではないか不安です。
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
なお、お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡頂けると幸いです。
だいぶ古くからあるようで5年ほど使い、他に変えず同じものを新しく交換しました。
他の物よりコストパフォーマンスに優れているライトだと思います。
2度目の購入です。自作のコーナリングランプに使っていますが、取り付けから半年ほどでレンズ枠が全錆びになり、10か月程でリフレクター部も半分ほど腐食でぶくぶくと浮き上がってくる始末。安いので同一品で新品代替えです。ただし、今度は取り付け前にがっちり防錆対策(コーキング、厚塗り塗装)を施してやるつもりです。尚、この製品、あまり明るくはないので、前照灯としてはあまり効果を発揮しないと思います。
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
乗用車のコーナリングランプを自作で取り付ける為に使用。
取付けスペースが限られるため、極力小さいもの、とリーズナブルな価格で
このランプを選びました。 大きさは思っていた通りぎりぎりで予定していたスペースに収まりました。
明るさですが、想像以上に暗いです。
謳い文句にあるような 高輝度だとか110W相当(55W+55Wだから当たり前だよね)などの言葉は
信用してはいけません。35Wぐらいにしか思えない明るさ。 光束がどう拡散しているのかよく分からないし、グレアもかなりあります。
ただ、今回はコーナリングランプとしての使用なので、光の拡散OK、グレアも大歓迎 というわけで、個人的には満足です。 ただ、前方照射のフォグランプには使う気にはなりません。
品質は値段の通り。本体の枠を付け忘れたのかと思うくらい裸です。水抜きの穴も雑に開いていて、逆に水が入るでしょうってくらいの造り。 この辺りは取り付け時何らかの加工をしたほうが良いです。
防水も ? というレベルなのでこれも同様に対策を施す必要があります。
あくまで割り切って使う方にはおすすめの値段の商品だと思います。
10年ほど前に他社の同等品を使用しておりました。今回の物は寸法やセット内容など以前使用していた物と全く同じものなのですが、塗装の質、ステーの精度、スイッチ部分の表記の有無など、全てにおいて、10年前の物より格段に劣っています。バラしてコーキング、ステーの修正、再塗装は必須です。