ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
軸付砥石(WA)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35026031
品番
WA16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
32
粒度
#60
形状
トンガリ型
軸長(mm)
35〜38
用途
合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。
材質
WA
適合材
合金鋼・工具鋼など
RoHS指令(10物質対応)
対応