BM-IB015BK 取手付インナーバッグ エレコム 35026354

 

BM-IB015BK 取手付インナーバッグ エレコム 35026354 BM-IB015BK 取手付インナーバッグ エレコム 35026354 BM-IB015BK 取手付インナーバッグ エレコム 35026354

取手付インナーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35026354 品番BM-IB015BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PCの衝撃を保護するクッション素材使用。
フルオープンタイプなので、パソコンを収納したまま操作することができます。
開閉がスムーズなダブルファスナー採用。
本体表面にはフロントポケットが付き。たっぷり入るマチ付きなので、ACアダプタやマウスもラクラク入ります。
カバンの中から取り出しやすい!10インチワイド・10.1インチワイド・10.2インチワイド・10.6インチワイド・11.1インチワイドサイズに対応した取っ手が付いたインナーバッグ。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)295×45×220
(PC収納部)280×45×215
適合10〜11.1型ワイド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×230(取手部含まず) 仕様前面ポケット×1(ファスナー付き) 材質ポリエステル ブラック 質量(g)140 適合サイズ11.1W 特性衝撃吸収
注意
※収容寸法と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする