名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(12シート) 注文コード 35026476 品番 MT-JMK2WN
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

印字面は両面印刷仕様です。
マルチカード用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)186g/m2 0.205mm
A4 10面付け(両面)
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェットプリンタ-の他モノクロレ-ザ-プリンタ-、カラ-レ-ザ-プリンタ-でも利用できます。
写真画像の印刷には適していません

紙厚(mm)0.205 ホワイト その他クリアカット No.【お探しNo.】A25 枚数12枚(10面付け)、【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 坪量(g/m2)186 用紙サイズA4

商品説明動画

【エレコム】ミシン目がなくエッジがキレイなクリアカット名刺用紙
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
自身の名刺作成に使用いたします。
金融・保険業

これまで使用しているものと同様のものです。
特に問題等はございません。
ありがとうございます。

対象商品:
35026485
2020-12-31
用途:
何等問題無し
FTY Factory 様

時々必要になる名刺なるものの印刷用に購入し使っております。

対象商品:
35026476
2019-01-11
用途:
社内勉強会終了証の作成
製造業

割引価格で購入しました。
インクジェットプリンターで印刷する場合は多少にじむ可能性があります。顔写真などの画像を印刷される場合は、インクジェット専用タイプをおすすめします。
と記入がありました。
顔写真をつけるの予定なのにな・・・と少し残念な気持ちになりました。
商品ページに記入していなかったと思われます。
まだ届いたばかりで使用していません。なので星3にしています。

対象商品:
35026476
2019-11-13
用途:
名刺に
有限会社ルーエ 様

マイクロミシン目が嫌で購入しました。類似商品でもう少し好みの用紙があるの知っているのですが、判らず購入です。

対象商品:
35026485
2018-06-22
用途:
総務課で印刷してもらっている名刺が切れてしまったときや、新入社員が正規の名刺が来るまでの間利用している。
有限会社アトランティス 様

インク乗りもよく、鮮明に印刷できて、印刷屋に依頼した名刺とほとんど変わらなく印刷でき大変重宝している。

対象商品:
35026476
2016-09-29
用途:
個人名刺作成
サービス業

カット面のざらざら感が全くなく、台紙からはがしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする