PS22-W 電磁弁(桃太郎U) ピストン式 ベン 35026625 PS22-W 電磁弁(桃太郎U) ピストン式 ベン 35026625 PS22-W 電磁弁(桃太郎U) ピストン式 ベン 35026625

電磁弁(桃太郎U) ピストン式

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35026625 品番 PS22-W
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 質量(kg)3.6 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5〜180(温水の場合100以下) 寸法L(mm)118 寸法H(mm)153 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 定格電流(A)AC100:0.35、AC200:0.18 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) 寸法G(mm)30 ハンドル形状なし 起動電流(A)AC100:1.3/AC200:0.65 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05〜1.0MPa{0.5〜10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0 流体粘度(cSt)20以下 Cv値23 ポート径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026591
2022-06-10
用途:
水道漏水箇所不明の為元栓開閉に各使用場所にてスイッチ操作。漏水防止
株式会社野澤電機 様 (建設業・工事業)

1年365日24時間漏水が続いていたので水道料金削減できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35026591
2022-07-06
用途:
機械への蒸気供給に
製造業

昔から使っている製品であり、安定の信頼感が有ります

対象商品:
35026582
2021-06-23
用途:
中華まんじゅうの生地の発酵器のボイラーからの蒸気を温度制御する為に使用します。
東京戸張株式会社 様 (建設業・工事業)

15Aの配管用で、多少小柄ですが、動作はしっかりしていて、安心して使えると思いました。

対象商品:
35026591
2021-04-30
用途:
機械の部品交換時に使用
製造業

故障が少なく、耐久性が良いので安心して使用しています。これからも使い続けます。

対象商品:
35026625
2018-08-11
用途:
メンテナンス
株式会社天一食品商事 様

長年使用してとても良い商品です、改善点は得に無いです。

対象商品:
35026573
2018-05-01
用途:
水を160℃までを上げる機器の制御バルブに使用
長野電材株式会社 様 (製造業)

とりあえず問題無しで動作してますが、長期使用にどの位耐えるかが課題です。

対象商品:
35026591
2016-08-24
用途:
配管作業
その他業種

特に問題なく使用可能です。作業もスムーズにすすむと思います。

対象商品:
35026607
2016-06-07
用途:
洗濯機に蒸気を入れるときに使う
株式会社フレッシュタオル 様 (サービス業)

100Vでも200Vでも使える点がいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする