電磁弁

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード35026686 品番PS25-V
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 型式PS-25型 質量(kg)2.9 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5〜180(温水の場合100以下) 寸法L(mm)106 寸法H(mm)150 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 定格電流(A)AC100:0.4、AC200:0.2 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) 寸法G(mm)27 ハンドル形状なし 起動電流(A)AC100:1.3/AC200:0.65 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0 流体粘度(cSt)20以下 Cv値18 ポート径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026661
2019-07-16
用途:
ホフマンの配管修理
製造業

使用ていた弁と同じ品番の物がなくて規格の同じものを購入しましたが、バッチリでした。不安を解消できるように、内容の確認などを電話で問い合わせできればいいと思います。

対象商品:
35026695
2019-07-03
用途:
電磁弁の交換。同じものが寿命により不良になったため。
イケダ 様 (製造業)

取り換えの面間が同じなのがありがたい。
他の種類に変えても、桃太郎は口径が同じなら面間が同じなので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする