電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35026747 品番 WS22-F
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 質量(kg)2 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5〜60 寸法L(mm)90 寸法H(mm)100 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 定格電流(A)AC100:0.25、AC200:0.13 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) 寸法G(mm)22 ハンドル形状なし 起動電流(A)AC100:0.9/AC200:0.45 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02〜1.0MPa{025〜10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS Cv値10 ポート径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026756
2016-12-09
用途:
洗浄機メンテナンス用
中岡電化設備建設 様

11/20入荷で本日12/9に内部弁部が壊れ使用不可になりました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
35026747
2014-07-31
用途:
放水銃

利用しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする