呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
質量(kg)2.9
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5〜60
寸法L(mm)106
寸法H(mm)151
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
定格電流(A)AC100:0.4、AC200:0.2
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
寸法G(mm)27
ハンドル形状なし
起動電流(A)AC100:1.3/AC200:0.65
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02〜1.0MPa{025〜10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0〜1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
Cv値17
ポート径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応