※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSR2S-18F ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC 35027711 MSR2S-18F ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC 35027711

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35027711 品番 MSR2S-18F
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法S(mm)18 寸法L(mm)175 仕様パワーフィット トラスコ品番373-6890 歯数72 質量(g)201 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)32 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)11.5 送り角度(°)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027702
2020-04-11
用途:
農業資材加工等や補修作業,機械のメンテナンス時に使用する。
阿部ファーム 様

KTCのレンチ8oから10,12,13,14oまでセットで使用していたので17oが必要になり追加した、首振りのショウトラチェットレンチは手早く狭い場所でも使えるし、作りもしっかりして本締めも使用でき安心できる工具です。

対象商品:
35027727
2019-04-27
用途:
フランジのボルト

潤滑スプレーの塗布だけのメンテですが、問題なく7年間使っています。本締めは別の工具を使うという事で、ギヤに負担がかからないショートタイプを購入したのは正解です。渋いボルトの場合はあきらめてナットを割ったり、別の工具にパイプ(エクステンション)を足したりすれば良いですし。ただ、気になるところはスナップオンと比べるとKTCのメッキは弱く安っぽい錆び方をするところですね。ソケットも、レンチもKTCだけ同じ錆び方をします。

対象商品:
35027632
2013-06-05
用途:
細かい作業

これは良いですよ、他社同タイプを使ってKTCなら更に良いだろうと思って購入。
車、バイク弄り用に8.10.12と揃えたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35027727
2012-08-02
用途:
狭い場所での作業に

日常的に使用していますが、このサイズのボルトの締め付け、取り外しにはちょうど良いサイズで手にもしっくりとなじみます。toneの同様のギヤレンチはゴツイ割にすぐにギヤがゆるくなって使い物にならなくなりましたが、同様の使い方をしていても(半年程度)今のところ作動良好です。ギヤレンチの強度を考えると、グリップ部分をスナップオンの様にもう少し細く、薄く(軽く)しても良いかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする