※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP7-600 ボルトクリッパ KTC 35028244 BP7-600 ボルトクリッパ KTC 35028244

ボルトクリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35028244 品番 BP7-600
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L(mm)620 呼び寸法(mm)600(24") トラスコ品番807-0858 質量(kg)2.6 寸法B(mm)84 切断能力(Φmm)9
注意
※従来品の替刃(BP2K、BP5K)は使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35028244
2023-01-07
用途:
自動車解体作業
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワイヤー類のカッターに抜群の切れ味でKTCは良い物です。

対象商品:
35028244
2020-05-16
用途:
設備メンテナンス

さすがKTC製という切れ味。
他社製とは大違いなので、銭失いする位ならこちらを選んで正解かと。

1人が参考にしています
対象商品:
35028217
2017-05-04
用途:
フェンス施工時のネットの寸詰めに使用
沢新材木店 様

5ミリまで切れるクリッパーの中でも信頼出来そうだったので、選びました。数多くカットの必要から歯こぼれが怖かったが、その心配は無用で最後まで切れ味変わらず作業が捗りました。

対象商品:
35028244
2014-09-20
用途:
海上コンテナーのデバンの際に、扉の封印を切る為
井阪運輸株式会社 様

最初に少し小さめのボルトクリッパを購入致しましたが、非力の作業員が行うとすぐには切れない為
今回、大きめのクリッパにしました。
この大きさだと誰でも簡単に切れます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする