マイルドホース(軽量溶断用・チヨコック付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35028567 品番 C-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

付属品
(カプラ)
ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)
溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)
ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック トラスコ品番354-3382 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10〜+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)10 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35028567
2017-03-17
用途:
溶断器に装着

着脱が簡単にでき、ロックもついているので作業時の安全性も確保できる。軽いのが良い。出来れば、5mの規格があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする