CDM2KB25-30+10Z-M9NL-XC11 CD Series(CDM2KB25-30+10Z) SMC 35028884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2KB25-30+10Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35028884
品番
CDM2KB25-30+10Z-M9NL-XC11
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする