CDM2KB25-50Z-M9B-XC8A CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-50Z) SMC 35031088

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-50Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
35031088
品番
CDM2KB25-50Z-M9B-XC8A
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション(標準)
リード線長さ(mm)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする