※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K/CDM2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB25-75S)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35031772 品番 CDM2KB25-75S-M9BW
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)25 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)75 リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする