フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35035124 品番No.FGH-133W
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

回転式巻取器と回転式軽量フック付
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用

最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160〜185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35035124
2021-10-03
用途:
高所作業
建設業・工事業

肩バッドがあるので腰のベルトをシッカリ締めて効かせれば、
肩に負担が掛からないのが楽。
腰ベルト付は良いですね。 巻き取り式も邪魔な時には収納できるのが良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする