曜日別特売
No.RU-311 胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35035158

No.RU-311 胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35035158
No.RU-311 胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35035158

胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35035158品番No.RU-311
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

リムーブローラップ
着脱可能な巻取器付ランヤード
フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き

ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35035158
2025-08-25
用途: 工事
中部電設建設業・工事業

作業中は思ったよりも軽くて気になる事はないのです。

対象商品 : 35035158
2021-05-18
用途: 配管設備の高所作業
建設業・工事業

思ったより軽かったです。
着脱が出来るので、使用しない時取り外せるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする