胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35035289 品番No.MA-311
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 材質 質量(g)約840 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35035289
2021-08-28
用途:
電気工事
建設業・工事業

タジマの着脱式を欲しかったのですが値段が高いのでこちらの商品を買わせていただきました!
腰回りがスマートに収まるのでよかったです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする