日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
フィックルツインリングノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40枚)
注文コード
35037118
品番
SW64S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表紙の前に透明P.P.があり汚れにくい設計。透明感あるカラー。
罫幅(mm)
6.5
行数
32
寸法(mm)
252×179
サイズ
B5
規格
B5
罫線
止め罫
製本
ツインリング綴じ