ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
しっかりパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
35038737
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジOKの食品用シール容器・保存容器です。目盛付きです。
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリプロピレン
形状
角形
色
クリア
本体寸法(mm)
83×83×46
型番
E
機能
目盛付
材質(フタ)
ポリエチレン
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の際は、フタを外してお使い下さい。