- なるほどパック サナダ精工 35038843

なるほどパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35038843 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

袋ごと保存できる食品容器です。
味噌の他にも、砂糖、塩、小麦粉、パン粉等にご使用ください。

容量(L)1.35 材質(本体)ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)133×139×126 種類お味噌 材質(フタ)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする