KAIRAZORaxiaコンボパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード35038983 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホルダー1本と替刃5個のお買い得パック
抜群の潤いを実現する「シルクプロテイン」と「モイストキープ」のダブルスムーザー搭載の、敏感肌対応カミソリです。
シルクプロテインとは天然の上質なシルク(絹)に含まれるタンパク質のことで、成分が人の肌と似ているため保湿効果に優れます。
従来のスムーザー(潤滑剤)とは異なり、補水による潤滑性能の上昇が特長です。また、水に溶け出にくいため、潤滑特性を長期間キープします。
サスペンションアームと独自鋼刃技術を技術を施した5枚刃が、肌の負担を軽減して剃りあげます。
スリム刃体採用で削りかすが詰まらず清潔にお使いいただけます。

商品タイプホルダー+替刃 刃数5枚刃 刃長(mm)33 材質(刃)刃/ステンレス刃物鋼(チタンコーティング)、スムーザー/水溶性樹脂・吸水性樹脂、樹脂部/ABS・TEP・PP(キャップ) 材質(ホルダー)樹脂部/ABS・TPE・ポリアセタール、金属部/ステンレス・亜鉛(銅・ニッケル・クロムメッキ) 本体長さ(mm)142(刃装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする