※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リブエースベルト 4PK

(414件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)1160 主な適合純正品番9091602520 注文コード35040905 品番4PK1160
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はベルト長さ・主な適合純正品番・内容量など168種類から選べます 他の種類を見る

自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。

ベルト長さ(mm)1160 主な適合純正品番9091602520 山数4 ベルト形PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 414
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35040372
2025-11-07
用途:
スクリューコンプレッサーの交換ベルト
製造業

コベルコ スクリューコンプレッサーの駆動ベルトが切れてしまい修理のためメーカーに部品の問い合わせした所廃盤で買い替えを勧められていましたが、色々調べてこちらを購入。ぴったり嵌まり稼働する事が出来ました。

対象商品:
35039961
2026-01-04
用途:
メンテナンス

ベルト類はバンドー一択です。信頼性が高く耐久性もあります。

対象商品:
35040345
2025-12-28
用途:
メンテナンス

耐久性もあり純正品と同じです。ベルト類はバンドー一択です。

2025-12-01
用途:
車検前整備
製造業

来年早々に車検なので購入しました。以前にも購入したので問題ないと思います。

対象商品:
35039986
2025-09-21
用途:
車のメンテナンス
サービス業

平成22年 日産モコMG22Sに購入して問題なく取り付けしました。

2025-09-13
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等品で安価なバンドー化学さんのベルトを
複数車種で使用してきましたが、問題ありません。
今後もリピートします。

2025-12-02
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シエンタNCP81に使用。純正より少し短かったが問題なく取り付けできた。耐久性はわからない。

2025-05-20
用途:
オルタネータベルトの定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車両メーカー純正品ではないですが、よく使用しているメーカー品です。
最近はオートテンショナーの車が多いのでしょうか? 初期伸びを見越した張り調整は不要ですが、ベルト脱着でテンションを緩めるのにレンチのサイズが合わず、意外と苦労しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする