微香消臭 紅葉香

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35041668 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

微香・消臭タイプで爽やかな和のかおりの炭のお線香。

質量(g)140 長さ(cm)(線香)約13.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×157 燃焼時間(分)約25 特性煙量/煙少

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35041668
2020-06-02
用途:
お参り
その他業種

お線香で部屋ににおいがこもるのは好きでなく、このお線香は煙もなくいいです。蓋を開ける度のにおいがすきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする