PC-SMO1M-W USB光センサーマウス オーム電機 35046148 PC-SMO1M-W USB光センサーマウス オーム電機 35046148 PC-SMO1M-W USB光センサーマウス オーム電機 35046148

USB光センサーマウス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046148 品番PC-SMO1M-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。
分解能1000dpiの高い解像度。
パソコンに接続後すぐに使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ光学式(赤色LED) ホワイト 質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 プラグ形状USB

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35046148
2023-06-02
用途:
パソコン

2度クリックしないと反応しないときがある。たまに、クリック時に、ひこひこ、音がする。左クリックが若干左によって、右側に隙間がある。

2人が参考にしています
対象商品:
35046148
2022-04-07
用途:
通常使い
株式会社 試作工房 電 様

安い割には使いやすいです。
コストパフォーマンスが良いです。
あとは耐久性だけで3年持てば十分かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする