※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 保存/デシケーター
三商の デシケーター類
ドライボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35046489
品番
DB-27LN(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉式のフタ、中身が見えるクリアボディで積載も可能。。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤が付属しています。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ・留具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム
色
グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×486×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×410×235
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35046489
DB-27LN(グレー)
09186843
DB-27LN
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました