※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

三商 簡易ビニールフード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046796 品番SG
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。。手袋付なので庫内作業も可能です。

付属品塩ビM8ボルト×20本、ラテックス手袋×1双 材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード 規格手袋付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
注意
※交換用手袋は59-0341、59-0342をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする