KL-IP-K60A 検定品 クボタ 防塵・防水デジタル台秤 クボタ計装 35048695

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

クボタ 防塵・防水デジタル台秤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35048695 品番KL-IP-K60A 検定品
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暗い場所でもくっきり見える「白色バックライト」付。。パッと見やすい「文字高さ46mm」の大型液晶表示。。「約1秒の速さ」でピタっと安定、作業効率アップ。。使いやすさを追求した「ユニークな表示部フォルム」。。IP65相当の防水・防塵性能。

ひょう量(kg)(切替式)32/60 目量(g)(切替式)10/20 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする