MVA-3A VA線ストリッパー マーベル 35051134

VA線ストリッパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35051134 品番MVA-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

VA線専用、皮むきのエキスパート
エコ対応
第1種・第2種電気工事士技能試験対応
1台で、外被むきと心線むきを使い分けでき、作業効率がUP。
4サイズ対応。
剥離荷重を40%軽減(メーカー比)

皮むき能力
VVF1.6mm×2心・3心
VVF2.0mm×2心・3心
全長(mm)180 質量(g)380
注意
※内被をストリップする際は、線の幅を下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。
※線材メーカーによっては被覆の厚み・材質等が異なり、ストリップできないことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-06-26
用途:
電気工事
建設業・工事業

以前より使用しています。他店での購入なので投稿どうかなと思いましたがあまりにも評価が低いので投稿しました。使用満足度は1000パーセント最高です。使い心地他全てパーフェクトです。モノタロウでの購入ではないので、合計評価ひょっとすると下がっているかもしれませんが、買って損はいたしません。

対象商品:
35051134
2010-08-29
用途:
屋内配線工事

切り口が汚いです。特に外側のシースの剥きに段がつきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました
メーカーに今回の事例を報告し、改善に努めてまいります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする