MDP-73ABK WAIST GEAR<小物入れ 丸底タイプ> マーベル 35052105 MDP-73ABK WAIST GEAR<小物入れ 丸底タイプ> マーベル 35052105 MDP-73ABK WAIST GEAR<小物入れ 丸底タイプ> マーベル 35052105

WAIST GEAR<小物入れ 丸底タイプ>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35052105 品番MDP-73ABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
用途
小物入れ(丸底タイプ)
ビスなどの細かいモノの収納に。
ブラック 仕様丸底タイプ 寸法(縦×横×奥行)(mm)155×150×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする