マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 携帯・小物ケース
WAIST GEAR<小物入れ 丸底タイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35052114
品番
MDP-73AR
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。
材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
用途
小物入れ(丸底タイプ)
ビスなどの細かいモノの収納に。
色
レッド
仕様
丸底タイプ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
155×150×70